曜日別特売

シャープ

シャープ - シャープ
仕様●候補なし:ホワイト/10畳●除湿方式・除湿能力・除湿トレー容量(L):コンプレッサー方式 5.0/5.6/日(50/60Hz) 約2.0質量(kg)13容量加湿方式・加湿量・加湿トレー:気化方式 最大400mL/h 約2.0L外形寸法(mm)幅350×奥行285×高さ656センサーニオイ・湿度・温度電源コード(m)1.8フィルター集じん・脱臭一体型フィルター(交換目安:約2年)、抗菌・防カビホコリブロックプレフィルター※2適合床面積プラズマクラスター:約10畳(約17m2)浄化方式「プラズマクラスター25000」空中浄化&フィルター浄化モニタデジタル湿度モニター / きれいモニター待機時消費電力(W)0.7内容量1台
注意
※清浄時間算出条件について/〈適用床面積とは〉日本電機工業会規格(JEM1467)にて規定されている項目で、自然換気回数1(1回/時間)の条件において、粉じん濃度1.25mg/m3sup>3sup>3の空気の汚れを30分でビル衛生管理法に定める0.15mg/m3まで清浄できる部屋の大きさを基準として定めている。〈各畳数での清浄時間の算出〉上記規定により、各畳数での粉じん濃度を1.25mg/m3sup>3から0.15mg/m3、すなわち初期濃度の12%の粉じんになるまでの時間を算出している。
※商品を壁際に置いて、「中」運転時に部屋中央(床上1.2m)で25,000個/cm3のイオンが測定できる床面積の目安です。
※<抗菌>
※試験機関:(一財)ボーケン品質評価機構/SGS
※試験方法:JIS Z 2801 フィルム密着法。
※抗菌方法:パネルネットに抗菌剤を含浸。
※対象:パネルネットに付着した菌
※試験結果:99%以上抗菌。<防カビ>
※試験機関:(一財)ボーケン品質評価機構
※試験方法:JIS Z 2911 カビ抵抗性試験。
※防カビ方法:パネルネットに防カビ剤を含浸。
※対象:パネルネットに付着したカビ菌
※試験結果:菌糸の発育が認められない。
※日本電機工業会規格(JEM1411)に基づいた数値。
※電力料金目安単価31円/kWh(税込)[2022年7月改定](家電公取協調べ)で算出。
※室温30℃、湿度60%時の消費電力は210/220W(50/60Hz)。
※室温27℃、相対湿度60%を維持し続けたときの1日あたりの除湿量。
※日本電機工業会規格(JEM1426)に基づいた数値。
※日本電機工業会規格(JEM1426)に基づき室温20℃、湿度30%で算出。加湿トレーに水が入っている場合のみ加湿します。
※納品先が個人宅(戸建住宅・集合住宅)様の場合、屋号が必須となります。屋号がない場合、配送ができない場合がございますのでご注意ください。
1件中 11各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
参考基準価格 (税別)販売価格(税別)販売価格(税込)
出荷目安
数量
69996721KITD50
オープン
69,980
76,978(税込)
7日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
特別運賃
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください

特別運賃

地域単位配送費
全国1¥2,500/税込¥2,750
北海道地方1¥2,800/税込¥3,080
沖縄地方1¥3,900/税込¥4,290
離島1お送りできません
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

空気清浄機」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする