曜日別特売

SPRESENSE向け マルチIMU Add-onボード

SPRESENSE向け マルチIMU Add-onボード - SONY

本マルチIMUボードは、3軸加速度センサー及び3軸ジャイロスコープから成る6軸IMUボードです。ソニー株式会社 技術開発研究所が開発したマルチIMU合成技術により、低バイアス変動および地球自転検出可能な低ノイズ密度を実現しました。本ボードでは16個の民生MEMS IMUをリアルタイム合成することで、工業用FOG(Fibre Optic Gyroscope)に匹敵するバイアス安定性0.39deg/h以下を達成し、大幅な軽量、小型、低コスト化が可能になりました。これにより従来工業用FOGを搭載することが難しかった構造物検査用ドローンや小型自律移動ロボットなど、より緻密な制御を必要とする用途にも適用することができます。
また、本ボードは最大2枚をスタッキングすることができ、最大32個のIMUの出力を合成することでさらなる精度向上が可能です。

用途屋内ナビゲーション、自動搬送機、ドローン、モーションキャプチャ、小型衛星仕様●ノイズ密度:ジャイロ:1.0mdps/√Hz、0.7mdps/√Hz(2枚スタック時)●ノイズ密度:加速度(枚):14μg/√Hz、9.8μg/√Hz(2スタック時)●バイアス安定性:ジャイロ(枚):0.39μg、0.27μg(2スタック時)●バイアス安定性:加速度(枚):4.43μg、3.13μg(2スタック時)●出力レート:~1920Hz寸法(mm)50.0 x 20.6 x 9.1質量(g)9消費電力50mA、104mA(2枚スタック時)インターフェース出力:SPI動作温度(℃)-20~65RoHS指令(10物質対応)対応ダイナミックレンジジャイロ:~4000dps、加速度:~16g内容量1個
1件中 11各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
参考基準価格 (税別)販売価格(税別)販売価格(税込)
出荷目安
数量
69999530CXD5602PWBIMU1J
オープン
47,980
52,778(税込)
4日以内出荷
返品不可
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

機構部品(電子部品)その他関連用品」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする