カーペットが掃けるフローリングワイパー 伸縮柄

カーペットが掃けるフローリングワイパー 伸縮柄 - CONDOR(山崎産業)カーペットが掃けるフローリングワイパー 伸縮柄 - CONDOR(山崎産業)

全面で汚れをかきとるラウンドとWクッション構造です。
着塵力は約1.5倍です。
立てかけても倒れにくいグリップストッパー付きです。
全面で汚れをかきとるグリッドクッション構造(特許取得済)です。
使い捨てドライシート3枚付属しております。

材質
【粉】グリップ:ポリプロピレン(抗菌加工)
グリップストッパー:熱可塑性エラストマー
ハンドル(柄):アルミ合金、スチール(ポリプロピレン被覆、抗菌加工)
柄入れ:ポリカーボネート・プレート:ABS樹脂・差込み口:ポリエチレン・EVA樹脂・クッション:熱可塑性エラストマー・シート:ポリエステル・成分:グリセリン、保湿剤、フェノール系ポリマー、ニトリルゴム(合成ゴム)
質量(g)425幅(cm)25.5.全長(cm)72~117奥行き(cm)11.6内容量1本
1件中 11各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
参考基準価格 (税別)販売価格(税別)販売価格(税込)
出荷目安
数量
69998270-
オープン
1,698
1,868(税込)
4日以内出荷
返品不可
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

フラットモップ」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする