タイガースポリマー
タイダクトホースGR型
タイダクトホースGL型のスパイラル右巻きタイプです。
軽量で持ち運びが簡単です。
屈曲性に富んでおります。
酸、アルカリ等の耐薬品性に優れています。しかも通気抵抗が少ないので高い輸送能力が得られます。
用途
空調送風用。
粉状粒状のものの集塵機器に。
木工機械用、散粉機用、一般集塵用をはじめ一般機械類の送排気用として。
材質
PVC
色
灰
使用温度範囲(℃)
-10~50
使用流体
空気(圧縮空気を除く)/粉体/粒体
RoHS指令(10物質対応)
対応
特性
耐薬/バキューム/柔軟性/圧送
注意
※個人宅(戸建住宅・集合住宅)様への配送は行っておりません。
全120種類を絞り込む
外径(mm)
選択してください
32.6
40
45.3
60.2
72
86.7
112.7
139.3
166.2
217.5
内径(mm)
選択してください
25.4
32.4
37.3
50.6
62.4
76.4
101.6
125.9
152.4
203.7
内容量
選択してください
1本(1m)
1本(2m)
1本(3m)
1本(4m)
1本(5m)
1本(6m)
1本(7m)
1本(8m)
1本(9m)
1本(10m)
1本(15m)
1本(20m)
120種類
すべて表示中
バスケットに入れる
注文コード
品番
内容量
ピッチ(mm)
呼称
ホース長さ(m)
外径(mm)
内径(mm)
参考基準価格
(税別)
販売価格
(税別)
販売価格
(税込)
出荷目安
数量
69997071
GR-25
1本(1m)
8
25
1
32.6
25.4
オープン
¥
1,298
¥
1,428
(税込)
3日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
特別運賃
69997080
GR-32
1本(1m)
8.4
32
1
40
32.4
オープン
¥
2,198
¥
2,418
(税込)
3日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
特別運賃
69997089
GR-38
1本(1m)
9.2
38
1
45.3
37.3
オープン
¥
2,298
¥
2,528
(税込)
3日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
特別運賃
69997098
GR-50
1本(1m)
10
50
1
60.2
50.6
オープン
¥
2,698
¥
2,968
(税込)
3日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
特別運賃
69997107
GR-65
1本(1m)
12
65
1
72
62.4
オープン
¥
2,998
¥
3,298
(税込)
3日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
特別運賃
69997116
GR-75
1本(1m)
13
75
1
86.7
76.4
オープン
¥
5,298
¥
5,828
(税込)
3日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
特別運賃
69997125
GR-100
1本(1m)
15
100
1
112.7
101.6
オープン
¥
5,698
¥
6,268
(税込)
3日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
特別運賃
69997141
GR-125
1本(1m)
21
125
1
139.3
125.9
オープン
¥
6,498
¥
7,148
(税込)
3日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
特別運賃
69997150
GR-150
1本(1m)
20
150
1
166.2
152.4
オープン
¥
7,898
¥
8,688
(税込)
3日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
特別運賃
69997159
GR-200
1本(1m)
22.5
200
1
217.5
203.7
オープン
¥
9,198
¥
10,118
(税込)
3日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
特別運賃
69997168
GR-25
1本(2m)
8
25
2
32.6
25.4
オープン
¥
2,598
¥
2,858
(税込)
3日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
特別運賃
69997177
GR-32
1本(2m)
8.4
32
2
40
32.4
オープン
¥
4,498
¥
4,948
(税込)
3日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
特別運賃
69997186
GR-38
1本(2m)
9.2
38
2
45.3
37.3
オープン
¥
4,498
¥
4,948
(税込)
3日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
特別運賃
69997195
GR-50
1本(2m)
10
50
2
60.2
50.6
オープン
¥
5,298
¥
5,828
(税込)
3日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
特別運賃
69997211
GR-65
1本(2m)
12
65
2
72
62.4
オープン
¥
5,998
¥
6,598
(税込)
3日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
特別運賃
69997220
GR-75
1本(2m)
13
75
2
86.7
76.4
オープン
¥
9,998
¥
10,998
(税込)
3日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
特別運賃
69997229
GR-100
1本(2m)
15
100
2
112.7
101.6
オープン
¥
10,980
¥
12,078
(税込)
3日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
特別運賃
69997238
GR-125
1本(2m)
21
125
2
139.3
125.9
オープン
¥
12,980
¥
14,278
(税込)
3日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
特別運賃
69997247
GR-150
1本(2m)
20
150
2
166.2
152.4
オープン
¥
15,980
¥
17,578
(税込)
3日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
特別運賃
69997256
GR-200
1本(2m)
22.5
200
2
217.5
203.7
オープン
¥
18,980
¥
20,878
(税込)
3日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
特別運賃
69997265
GR-25
1本(3m)
8
25
3
32.6
25.4
オープン
¥
3,998
¥
4,398
(税込)
3日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
特別運賃
69997281
GR-32
1本(3m)
8.4
32
3
40
32.4
オープン
¥
6,698
¥
7,368
(税込)
3日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
特別運賃
69997290
GR-38
1本(3m)
9.2
38
3
45.3
37.3
オープン
¥
6,698
¥
7,368
(税込)
3日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
特別運賃
69997299
GR-50
1本(3m)
10
50
3
60.2
50.6
オープン
¥
7,898
¥
8,688
(税込)
3日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
特別運賃
69997308
GR-65
1本(3m)
12
65
3
72
62.4
オープン
¥
8,998
¥
9,898
(税込)
3日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
特別運賃
69997317
GR-75
1本(3m)
13
75
3
86.7
76.4
オープン
¥
15,980
¥
17,578
(税込)
3日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
特別運賃
69997326
GR-100
1本(3m)
15
100
3
112.7
101.6
オープン
¥
16,980
¥
18,678
(税込)
3日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
特別運賃
69997335
GR-125
1本(3m)
21
125
3
139.3
125.9
オープン
¥
19,980
¥
21,978
(税込)
3日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
特別運賃
69997351
GR-150
1本(3m)
20
150
3
166.2
152.4
オープン
¥
23,980
¥
26,378
(税込)
3日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
特別運賃
69997360
GR-200
1本(3m)
22.5
200
3
217.5
203.7
オープン
¥
27,980
¥
30,778
(税込)
3日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
特別運賃
69997369
GR-25
1本(4m)
8
25
4
32.6
25.4
オープン
¥
5,298
¥
5,828
(税込)
3日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
特別運賃
69997378
GR-32
1本(4m)
8.4
32
4
40
32.4
オープン
¥
8,898
¥
9,788
(税込)
3日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
特別運賃
69997387
GR-38
1本(4m)
9.2
38
4
45.3
37.3
オープン
¥
8,898
¥
9,788
(税込)
3日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
特別運賃
69997396
GR-50
1本(4m)
10
50
4
60.2
50.6
オープン
¥
9,998
¥
10,998
(税込)
3日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
特別運賃
69997405
GR-65
1本(4m)
12
65
4
72
62.4
オープン
¥
11,980
¥
13,178
(税込)
3日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
特別運賃
69997421
GR-75
1本(4m)
13
75
4
86.7
76.4
オープン
¥
20,980
¥
23,078
(税込)
3日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
特別運賃
69997430
GR-100
1本(4m)
15
100
4
112.7
101.6
オープン
¥
22,980
¥
25,278
(税込)
3日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
特別運賃
69997439
GR-125
1本(4m)
21
125
4
139.3
125.9
オープン
¥
25,980
¥
28,578
(税込)
3日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
特別運賃
69997448
GR-150
1本(4m)
20
150
4
166.2
152.4
オープン
¥
31,980
¥
35,178
(税込)
3日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
特別運賃
69997457
GR-200
1本(4m)
22.5
200
4
217.5
203.7
オープン
¥
36,980
¥
40,678
(税込)
3日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
特別運賃
69997466
GR-25
1本(5m)
8
25
5
32.6
25.4
オープン
¥
6,598
¥
7,258
(税込)
3日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
特別運賃
69997475
GR-32
1本(5m)
8.4
32
5
40
32.4
オープン
¥
10,980
¥
12,078
(税込)
3日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
特別運賃
69997491
GR-38
1本(5m)
9.2
38
5
45.3
37.3
オープン
¥
10,980
¥
12,078
(税込)
3日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
特別運賃
69997500
GR-50
1本(5m)
10
50
5
60.2
50.6
オープン
¥
12,980
¥
14,278
(税込)
3日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
特別運賃
69997509
GR-65
1本(5m)
12
65
5
72
62.4
オープン
¥
14,980
¥
16,478
(税込)
3日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
特別運賃
69997518
GR-75
1本(5m)
13
75
5
86.7
76.4
オープン
¥
26,980
¥
29,678
(税込)
3日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
特別運賃
69997527
GR-100
1本(5m)
15
100
5
112.7
101.6
オープン
¥
28,980
¥
31,878
(税込)
3日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
特別運賃
69997536
GR-125
1本(5m)
21
125
5
139.3
125.9
オープン
¥
32,980
¥
36,278
(税込)
3日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
特別運賃
69997545
GR-150
1本(5m)
20
150
5
166.2
152.4
オープン
¥
39,980
¥
43,978
(税込)
3日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
特別運賃
69997561
GR-200
1本(5m)
22.5
200
5
217.5
203.7
オープン
¥
45,980
¥
50,578
(税込)
3日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
特別運賃
バスケットに入れる
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
1
2
3
次へ
特別運賃
地域
単位
配送費
全国
数量1につき
¥
1,000
/
税込
¥
1,100
北海道地方
数量1につき
¥
8,000
/
税込
¥
8,800
沖縄地方
数量1につき
¥
8,000
/
税込
¥
8,800
離島
数量1につき
¥
10,000
/
税込
¥
11,000