IH

IH - T-fal(ティファール)

最大1400Wのハイパワー
素早く加熱ができて調理が快適です。6つの調理プログラムで自動温度管理
日常的によく使う6種類の調理法が調理プログラムとして搭載。6つの調理プログラム「湯沸かし」「煮る」「鍋」「炒める」「揚げる」「保温/手動」には、それぞれのメニューに最適な温度が予め設定されています。自動で温度管理をするため、調理プログラムボタンを押すだけで簡単に調理できます。タッチパネルで簡単操作
LED 表示で画面が見やすく、タッチパネルで操作が簡単です。5つの安全機能で安心調理
1 なべ検知機能:使用可能なべを自動的に判別。
2 電源オフ機能:調理開始から最大1時間経過後に自動的に電源オフ。*切タイマー未設定時
3 HOT 表示機能:電源オフ後もトッププレートが熱い間は「HOT」の文字が点灯。
4 スリップ防止:本体の脚の裏面に2箇所すべり止め。
5 マグネット式プラグ:取り外し簡単なマグネット式プラグ。上面フルフラットセラミックガラスパネルでお手入れもラクラク
フルフラットのトッププレートは、表面にボタンなどの凹凸がないため、サッと拭き取るだけでお手入れも簡単です。また、セラミックガラスパネルを使用で汚れがつきにくいので、調理後のお手入れもラクラクです。運転音が気になりにくい
温度に合わせてファンの回転速度を3段階で自動調整します。タイマー設定で安心調理
1分から6時間で切タイマーをセットできます。

リーガルレッドコード長さ(m)2.5定格消費電力(W)1400本体質量(kg)2.6保証期間1年寸法(幅W×奥行D×高さH)(cm)本体:約28.0×34.2×5.3内容量1台(1台)
注意
※納品先が個人宅(戸建住宅・集合住宅)様の場合、屋号が必須となります。屋号がない場合、配送ができない場合がございますのでご注意ください。
1件中 11各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
参考基準価格 (税別)販売価格(税別)販売価格(税込)
出荷目安
数量
69996705IH2025JP
11,273
10,980
12,078(税込)
7日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
特別運賃
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください

特別運賃

地域単位配送費
全国1¥2,900/税込¥3,190
北海道地方1¥3,400/税込¥3,740
沖縄地方1¥4,300/税込¥4,730
離島1お送りできません
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

キッチン/調理家電」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする