| 69999040 | MG-0015-PR-J1 | PEホース、PVCチャッキ弁、PVCフート弁 | 【ダイヤフラム】PTFE(接続部)、【バルブシート】PTFE、【ボール】セラミック | 8 | 100V 単相 60W | ホース継手 Φ6.0×Φ9.0(mm) | | |
|
| 69999049 | MG-0015-PR-J2 | PEホース、PVCチャッキ弁、PVCフート弁 | 【ダイヤフラム】PTFE(接続部)、【バルブシート】PTFE、【ボール】セラミック | 8 | 200V 三相 60W | ホース継手 Φ6.0×Φ9.0(mm) | | |
|
| 69999058 | MG-0025-PR-J1 | PEホース、PVCチャッキ弁、PVCフート弁 | 【ダイヤフラム】PTFE(接続部)、【バルブシート】PTFE、【ボール】セラミック | 8 | 100V 単相 60W | ホース継手 Φ6.0×Φ9.0(mm) | | |
|
| 69999067 | MG-0025-PR-J2 | PEホース、PVCチャッキ弁、PVCフート弁 | 【ダイヤフラム】PTFE(接続部)、【バルブシート】PTFE、【ボール】セラミック | 8 | 200V 三相 60W | ホース継手 Φ6.0×Φ9.0(mm) | | |
|
| 69999076 | MG-0040-PR-J1 | PEホース、PVCチャッキ弁、PVCフート弁 | 【ダイヤフラム】PTFE(接続部)、【バルブシート】PTFE、【ボール】セラミック | 8 | 100V 単相 60W | ホース継手 Φ6.0×Φ9.0(mm) | | |
|
| 69999085 | MG-0040-PR-J2 | PEホース、PVCチャッキ弁、PVCフート弁 | 【ダイヤフラム】PTFE(接続部)、【バルブシート】PTFE、【ボール】セラミック | 8 | 200V 三相 60W | ホース継手 Φ6.0×Φ9.0(mm) | | |
|
| 69999101 | MG-0060-PP-J1 | なし | 【ダイヤフラム】PTFE(接続部)、【バルブシート】PTFE、【ボール】セラミック | 8 | 100V 単相 60W | RC1/2 | | |
|
| 69999110 | MG-0060-PP-J2 | なし | 【ダイヤフラム】PTFE(接続部)、【バルブシート】PTFE、【ボール】セラミック | 8 | 200V 三相 60W | RC1/2 | | |
|
| 69999119 | MG-0080-PP-J1 | なし | 【ダイヤフラム】PTFE(接続部)、【バルブシート】PTFE、【ボール】セラミック | 8 | 100V 単相 60W | RC1/2 | | |
|
| 69999128 | MG-0080-PP-J2 | なし | 【ダイヤフラム】PTFE(接続部)、【バルブシート】PTFE、【ボール】セラミック | 8 | 200V 三相 60W | RC1/2 | | |
|
| 69999137 | MG-0100-PP-J1 | なし | 【ダイヤフラム】PTFE(接続部)、【バルブシート】PTFE、【ボール】セラミック | 8 | 100V 単相 60W | RC1/2 | | |
|
| 69999146 | MG-0100-PP-J2 | なし | 【ダイヤフラム】PTFE(接続部)、【バルブシート】PTFE、【ボール】セラミック | 8 | 200V 三相 60W | RC1/2 | | |
|
| 69999155 | MG-0120-PP-J1 | なし | 【ダイヤフラム】PTFE(接続部)、【バルブシート】PTFE、【ボール】セラミック | 8 | 100V 単相 60W | RC1/2 | | |
|
| 69999171 | MG-0120-PP-J2 | なし | 【ダイヤフラム】PTFE(接続部)、【バルブシート】PTFE、【ボール】セラミック | 8 | 200V 三相 60W | RC1/2 | | |
|
| 69999180 | MG-0150-PP-J1 | なし | 【ダイヤフラム】PTFE(接続部)、【バルブシート】PTFE、【ボール】セラミック | 8 | 100V 単相 60W | RC1/2 | | |
|
| 69999189 | MG-0150-PP-J2 | なし | 【ダイヤフラム】PTFE(接続部)、【バルブシート】PTFE、【ボール】セラミック | 8 | 200V 三相 60W | RC1/2 | | |
|
| 69999198 | MG-0015-FP-J1 | PVDFチャッキ弁、PVDFフート弁、RC1/2-Φ6.0×9.0アダプター | 【ダイヤフラム】PTFE(接続部)、【バルブシート】PTFE、【ボール】セラミック | 8 | 100V 単相 60W | RC1/2、ホース継手 Φ6.0×Φ9.0(mm) | | |
|
| 69999207 | MG-0015-FP-J2 | PVDFチャッキ弁、PVDFフート弁、RC1/2-Φ6.0×9.0アダプター | 【ダイヤフラム】PTFE(接続部)、【バルブシート】PTFE、【ボール】セラミック | 8 | 200V 三相 60W | RC1/2、ホース継手 Φ6.0×Φ9.0(mm) | | |
|
| 69999216 | MG-0025-FP-J1 | PVDFチャッキ弁、PVDFフート弁、RC1/2-Φ6.0×9.0アダプター | 【ダイヤフラム】PTFE(接続部)、【バルブシート】PTFE、【ボール】セラミック | 8 | 100V 単相 60W | RC1/2、ホース継手 Φ6.0×Φ9.0(mm) | | |
|
| 69999225 | MG-0025-FP-J2 | PVDFチャッキ弁、PVDFフート弁、RC1/2-Φ6.0×9.0アダプター | 【ダイヤフラム】PTFE(接続部)、【バルブシート】PTFE、【ボール】セラミック | 8 | 200V 三相 60W | RC1/2、ホース継手 Φ6.0×Φ9.0(mm) | | |
|
| 69999241 | MG-0040-FP-J1 | PVDFチャッキ弁、PVDFフート弁、RC1/2-Φ6.0×9.0アダプター | 【ダイヤフラム】PTFE(接続部)、【バルブシート】PTFE、【ボール】セラミック | 8 | 100V 単相 60W | RC1/2、ホース継手 Φ6.0×Φ9.0(mm) | | |
|
| 69999250 | MG-0040-FP-J2 | PVDFチャッキ弁、PVDFフート弁、RC1/2-Φ6.0×9.0アダプター | 【ダイヤフラム】PTFE(接続部)、【バルブシート】PTFE、【ボール】セラミック | 8 | 200V 三相 60W | RC1/2、ホース継手 Φ6.0×Φ9.0(mm) | | |
|
| 69999259 | MG-0060-FP-J1 | なし | 【ダイヤフラム】PTFE(接続部)、【バルブシート】PTFE、【ボール】セラミック | 8 | 100V 単相 60W | RC1/2 | | |
|
| 69999268 | MG-0060-FP-J2 | なし | 【ダイヤフラム】PTFE(接続部)、【バルブシート】PTFE、【ボール】セラミック | 8 | 200V 三相 60W | RC1/2 | | |
|
| 69999277 | MG-0080-FP-J1 | なし | 【ダイヤフラム】PTFE(接続部)、【バルブシート】PTFE、【ボール】セラミック | 8 | 100V 単相 60W | RC1/2 | | |
|
| 69999286 | MG-0080-FP-J2 | なし | 【ダイヤフラム】PTFE(接続部)、【バルブシート】PTFE、【ボール】セラミック | 8 | 200V 三相 60W | RC1/2 | | |
|
| 69999295 | MG-0100-FP-J1 | なし | 【ダイヤフラム】PTFE(接続部)、【バルブシート】PTFE、【ボール】セラミック | 8 | 100V 単相 60W | RC1/2 | | |
|
| 69999311 | MG-0100-FP-J2 | なし | 【ダイヤフラム】PTFE(接続部)、【バルブシート】PTFE、【ボール】セラミック | 8 | 200V 三相 60W | RC1/2 | | |
|
| 69999320 | MG-0120-FP-J1 | なし | 【ダイヤフラム】PTFE(接続部)、【バルブシート】PTFE、【ボール】セラミック | 8 | 100V 単相 60W | RC1/2 | | |
|
| 69999329 | MG-0120-FP-J2 | なし | 【ダイヤフラム】PTFE(接続部)、【バルブシート】PTFE、【ボール】セラミック | 8 | 200V 三相 60W | RC1/2 | | |
|
| 69999338 | MG-0150-FP-J1 | なし | 【ダイヤフラム】PTFE(接続部)、【バルブシート】PTFE、【ボール】セラミック | 8 | 100V 単相 60W | RC1/2 | | |
|
| 69999347 | MG-0150-FP-J2 | なし | 【ダイヤフラム】PTFE(接続部)、【バルブシート】PTFE、【ボール】セラミック | 8 | 200V 三相 60W | RC1/2 | | |
|
| 69999356 | MG-0015-SP-J1 | なし | 【ダイヤフラム】PTFE(接続部)、【バルブシート】SUS316、【ボール】セラミック | 9 | 100V 単相 60W | RC1/2 | | |
|
| 69999365 | MG-0015-SP-J2 | なし | 【ダイヤフラム】PTFE(接続部)、【バルブシート】SUS316、【ボール】セラミック | 9 | 200V 三相 60W | RC1/2 | | |
|
| 69999381 | MG-0025-SP-J1 | なし | 【ダイヤフラム】PTFE(接続部)、【バルブシート】SUS316、【ボール】セラミック | 9 | 100V 単相 60W | RC1/2 | | |
|
| 69999390 | MG-0025-SP-J2 | なし | 【ダイヤフラム】PTFE(接続部)、【バルブシート】SUS316、【ボール】セラミック | 9 | 200V 三相 60W | RC1/2 | | |
|
| 69999399 | MG-0040-SP-J1 | なし | 【ダイヤフラム】PTFE(接続部)、【バルブシート】SUS316、【ボール】セラミック | 9 | 100V 単相 60W | RC1/2 | | |
|
| 69999408 | MG-0040-SP-J2 | なし | 【ダイヤフラム】PTFE(接続部)、【バルブシート】SUS316、【ボール】セラミック | 9 | 200V 三相 60W | RC1/2 | | |
|
| 69999417 | MG-0060-SP-J1 | なし | 【ダイヤフラム】PTFE(接続部)、【バルブシート】SUS316、【ボール】セラミック | 9 | 100V 単相 60W | RC1/2 | | |
|
| 69999426 | MG-0060-SP-J2 | なし | 【ダイヤフラム】PTFE(接続部)、【バルブシート】SUS316、【ボール】セラミック | 9 | 200V 三相 60W | RC1/2 | | |
|
| 69999435 | MG-0080-SP-J1 | なし | 【ダイヤフラム】PTFE(接続部)、【バルブシート】SUS316、【ボール】セラミック | 9 | 100V 単相 60W | RC1/2 | | |
|
| 69999451 | MG-0080-SP-J2 | なし | 【ダイヤフラム】PTFE(接続部)、【バルブシート】SUS316、【ボール】セラミック | 9 | 200V 三相 60W | RC1/2 | | |
|
| 69999460 | MG-0100-SP-J1 | なし | 【ダイヤフラム】PTFE(接続部)、【バルブシート】SUS316、【ボール】セラミック | 9 | 100V 単相 60W | RC1/2 | | |
|
| 69999469 | MG-0100-SP-J2 | なし | 【ダイヤフラム】PTFE(接続部)、【バルブシート】SUS316、【ボール】セラミック | 9 | 200V 三相 60W | RC1/2 | | |
|
| 69999478 | MG-0120-SP-J1 | なし | 【ダイヤフラム】PTFE(接続部)、【バルブシート】SUS316、【ボール】セラミック | 9 | 100V 単相 60W | RC1/2 | | |
|
| 69999487 | MG-0120-SP-J2 | なし | 【ダイヤフラム】PTFE(接続部)、【バルブシート】SUS316、【ボール】セラミック | 9 | 200V 三相 60W | RC1/2 | | |
|
| 69999496 | MG-0150-SP-J1 | なし | 【ダイヤフラム】PTFE(接続部)、【バルブシート】SUS316、【ボール】セラミック | 9 | 100V 単相 60W | RC1/2 | | |
|
| 69999505 | MG-0150-SP-J2 | なし | 【ダイヤフラム】PTFE(接続部)、【バルブシート】SUS316、【ボール】セラミック | 9 | 200V 三相 60W | RC1/2 | | |
|