DAISHIN(大進)
モバイルバッテリー機能付き ハンディカイロ
外出時に携帯するだけでカイロとモバイルチャージャーの1台2役。カイロとして3段階の温度設定(55℃/48℃/42℃)が可能です。落下防止のストラップ付きで安心です。
用途
カイロ用に。
仕様
内臓電池:3.7Vリチウムイオン電池2400mAh
セット内容
本体×1個、ストラップ×1個、充電ケーブル(Type-C)×1個、取扱説明書(保証書込)×1枚
質量(g)
108
消費電力(W)
最大3(カイロ)
出力
最大7W(DC5V1.4A)
電源
USB充電式(入力:DC5V 1A)
充電時間
約3.5時間
連続使用可能時間
強:1.5時間 中:2.5時間 弱:3時間(カイロ時)
寸法(幅W×奥行D×高さH)(cm)
5.9×2.4×10.2
充電可能回数
約300回
内容量
1個
注意
※個人宅(戸建住宅・集合住宅)様への配送は行っておりません。
バスケットに入れる
1
件中 1~1件
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
参考基準価格
(税別)
販売価格
(税別)
販売価格
(税込)
出荷目安
数量
69996651
IB-379
オープン
¥
3,500
¥
3,850
(税込)
4日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
地域運賃
バスケットに入れる
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
地域運賃
地域
単位
配送費
北海道地方
1
¥
1,500
/
税込
¥
1,650
沖縄地方
1
¥
3,000
/
税込
¥
3,300
離島
1
お送りできません