曜日別特売

IHクッキングヒーター 小型卓上タイプ

IHクッキングヒーター 小型卓上タイプ - DAISHIN(大進)IHクッキングヒーター 小型卓上タイプ - DAISHIN(大進)IHクッキングヒーター 小型卓上タイプ - DAISHIN(大進)IHクッキングヒーター 小型卓上タイプ - DAISHIN(大進)IHクッキングヒーター 小型卓上タイプ - DAISHIN(大進)IHクッキングヒーター 小型卓上タイプ - DAISHIN(大進)IHクッキングヒーター 小型卓上タイプ - DAISHIN(大進)

卓上で暖かいご飯が提供できるIHクッキングヒーターです。煮込み料理・鍋・揚げ物など様々なシーンでご使用いただけます。拭くだけでお手入れも簡単です。3時間OFFタイマー設定があるので消し忘れにも安心です。

用途卓上での加熱などに。仕様【加熱調理】9段階:100W~1400W、【揚げ物調理】7段階:140℃~200℃(10℃刻み)材質【使用可能な鍋】 IH対応調理器具、鉄・鉄鋳鋳物・ホーロー・ステンレス・アルミニウム(貼り底)質量(kg)2.2電源(V)100 50/60Hz消費電力(W)1400電源コード(m)1.2寸法(cm)使用可能な鍋:直径12~19寸法(縦×横×奥行)(mm)360×280×65タイマーOFF:3時間※タイマー設定がない場合は2時間で自動オフ内容量1台
注意
※個人宅(戸建住宅・集合住宅)様への配送は行っておりません。
1件中 11各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
参考基準価格 (税別)販売価格(税別)販売価格(税込)
出荷目安
数量
69996660HT-1400T
オープン
10,980
12,078(税込)
4日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
地域運賃
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください

地域運賃

地域単位配送費
北海道地方1¥1,500/税込¥1,650
沖縄地方1¥3,000/税込¥3,300
離島1お送りできません
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

キッチン/調理家電」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする