曜日別特売

折りたたみ電子ピアノ キーボード

折りたたみ電子ピアノ キーボード - SIS折りたたみ電子ピアノ キーボード - SIS折りたたみ電子ピアノ キーボード - SIS折りたたみ電子ピアノ キーボード - SIS折りたたみ電子ピアノ キーボード - SIS折りたたみ電子ピアノ キーボード - SIS折りたたみ電子ピアノ キーボード - SIS折りたたみ電子ピアノ キーボード - SIS

机や床にサッと広げるだけで演奏できる折りたたみ式の電子ピアノ。
リズム曲はなんと100種類。デモ曲も25曲搭載しています。
ティーチング機能や録音機能搭載で楽しみながらピアノの演奏が上達します。
ヘッドフォンを接続して時間や場所を気にせず演奏もできます。
指になじむ自然な弾き心地です。

仕様テンポ(セクション):32、トランスポーズ:-6~+6付属品USB充電ケーブル、専用ソフトケース材質ABS、HIPS、シリコン質量(g)792音量0~16折りたたみ時の寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm)470×45×135充電時間(時間)4寸法(縦×横×高さ)(mm)940×24×135鍵盤数61内容量1個
注意
※ご使用前に取扱説明書を最後までお読みになり、 ご理解されたうえで正しくお使いください。
※サイズ、重量は自社計測によるものです。若干の誤差はご了承ください。
2件中 12各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
商品画像
注文コード
品番
参考基準価格 (税別)販売価格(税別)販売価格(税込)
出荷目安
数量
69996730BF-960-WHホワイト
オープン
7,898
8,688(税込)
4日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
地域運賃
69996739BF-960-BKブラック
オープン
7,898
8,688(税込)
4日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
地域運賃
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください

地域運賃

地域単位配送費
北海道地方数量1以上のご注文お送りできません
沖縄地方数量1以上のご注文お送りできません
離島数量1以上のご注文お送りできません
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

音楽」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする