曜日別特売

おままごとキッチン 知育玩具

おままごとキッチン 知育玩具 - SISおままごとキッチン 知育玩具 - SISおままごとキッチン 知育玩具 - SISおままごとキッチン 知育玩具 - SISおままごとキッチン 知育玩具 - SISおままごとキッチン 知育玩具 - SISおままごとキッチン 知育玩具 - SISおままごとキッチン 知育玩具 - SIS

ごっこ遊びをしながら様々な能力が身につく!
お友達や家族と遊びながらきちんと学べる。
実際に触って体験しながら子どもの成長に欠かせない五感を刺激します。
安全な素材を使用したぬくもりのある木のアイテムを豊富に付属。
届いたその日に安心して遊ばせることができます。
実際に回転するコンロのつまみや蛇口で料理の楽しさを感じることができます。
使わない時は棚にお片付けできるから遊びながら片付ける習慣が身に付きます。
シンプルで素朴な色合いなのでお部屋の雰囲気を壊さずインテリアに馴染みます。
プレゼントにもおすすめのキッチンセットです。

材質無垢材、合板、MDF質量(kg)8.35(付属品を含む)寸法(縦×横×高さH)(cm)52×32.5×73適合年齢(歳)3以上内容量1個
注意
※本製品の対象年齢は3歳以上です。3歳以下のお子様は小さな部品を飲み込む可能性がありますのでご注意ください。
※ご使用前に取扱説明書を最後までお読みになり、 ご理解されたうえで正しくお使いください。
※サイズ、重量は自社計測によるものです。若干の誤差はご了承ください。
※組み立てにはプラスドライバーが必要です。
※コンロのつまみは回転するのみです。
※蛇口から水は流れません。
1件中 11各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
参考基準価格 (税別)販売価格(税別)販売価格(税込)
出荷目安
数量
69996748TJ548
オープン
9,298
10,228(税込)
4日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
地域運賃
お客様組立品
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください

地域運賃

地域単位配送費
北海道地方数量1以上のご注文お送りできません
沖縄地方数量1以上のご注文お送りできません
離島数量1以上のご注文お送りできません
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

玩具/おもちゃ」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする