曜日別特売

おままごとキッチン 知育玩具 木製

おままごとキッチン 知育玩具 木製 - SISおままごとキッチン 知育玩具 木製 - SISおままごとキッチン 知育玩具 木製 - SISおままごとキッチン 知育玩具 木製 - SISおままごとキッチン 知育玩具 木製 - SISおままごとキッチン 知育玩具 木製 - SISおままごとキッチン 知育玩具 木製 - SISおままごとキッチン 知育玩具 木製 - SIS

蒸気、水、音、光が出るおままごとキッチン!お友達や家族と遊びながらきちんと学べる♪
実際に触って体験しながら、子どもの成長に欠かせない五感を刺激します。
つまみを回すと音が鳴りコンロが点灯。
水を注ぐと実際に蒸気が出たり、シンクに水を溜めて蛇口のボタンを押すとお水が出たり、気分を上げる音楽が全部で12曲も搭載。
その他にも効果音や音量の調節もできるので時間を気にせず遊べます。
電池を入れて光ながらクルクル回るエッグスチーマーをはじめ、さまざまな付属品が盛りだくさん。
使わない時は付属品をしまえる収納場所もあり片付けの習慣も身に付きます。

材質ABS、PP質量(kg)3.5(付属品を含む)使用電源単三乾電池×8本(別売)寸法(縦×横×高さH)(cm)71×28.5×93.5適合年齢(歳)3以上内容量1個
注意
※本製品の対象年齢は3歳以上です。3歳以下のお子様は小さな部品を飲み込む可能性がありますのでご注意ください。
※ご使用前に取扱説明書を最後までお読みになり、 ご理解されたうえで正しくお使いください。
※サイズ、重量は自社計測によるものです。若干の誤差はご了承ください。
※組み立てには単三乾電池8本、プラスドライバーが必要です。単三乾電池は付属しておりません。
※本製品は水を取り扱いますので、電化製品の近くには設置しないでください。
※水蒸気吹き出し穴に水を注がないでください。故障や破損の原因になります。
1件中 11各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
参考基準価格 (税別)販売価格(税別)販売価格(税込)
出荷目安
数量
69996757889-212
オープン
9,998
10,998(税込)
4日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
地域運賃
お客様組立品
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください

地域運賃

地域単位配送費
北海道地方数量1以上のご注文お送りできません
沖縄地方数量1以上のご注文お送りできません
離島数量1以上のご注文お送りできません
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

玩具/おもちゃ」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする