ゼットソーⅢ300 本体

ゼットソーⅢ300 本体 - 岡田金属工業所(ゼットソー)ゼットソーⅢ300 本体 - 岡田金属工業所(ゼットソー)ゼットソーⅢ300 本体 - 岡田金属工業所(ゼットソー)ゼットソーⅢ300 本体 - 岡田金属工業所(ゼットソー)ゼットソーⅢ300 本体 - 岡田金属工業所(ゼットソー)ゼットソーⅢ300 本体 - 岡田金属工業所(ゼットソー)ゼットソーⅢ300 本体 - 岡田金属工業所(ゼットソー)ゼットソーⅢ300 本体 - 岡田金属工業所(ゼットソー)

たて・よこ・ななめ全方向に切断可能。
従来の籐巻(とまき)柄からエラストマー樹脂柄に進化。
握りやすく滑りにくく、適度な重みにより切り下がりが良い。
腐食しにくく、長期間の使用が可能。
ハードインパルス処理をしているので抜群の切れ味。
替刃式なので経済的。替刃の脱着はフックタイプなので安全で簡単にできる。

用途大物切断、溝造材の刻みに。仕様エラストマー樹脂柄寸法(mm)658×22×73質量(g)286タイプ替刃式(フックタイプ)ピッチ(mm)2.15刃先処理ハード・インパルス(登録商標:第1986814号)切り幅(mm)1.07適合替刃15036のこぎり板厚(mm)0.7刃渡り(mm)300内容量1丁
注意
※刃先が鋭利な為、取り扱いには、ご注意ください。
1件中 11各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
参考基準価格 (税別)販売価格(税別)販売価格(税込)
出荷目安
数量
6999661715035
4,360
2,798
3,078(税込)
6日以内出荷
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

のこぎり本体」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする