ゼットソーたてびき300 替刃

ゼットソーたてびき300 替刃 - 岡田金属工業所(ゼットソー)ゼットソーたてびき300 替刃 - 岡田金属工業所(ゼットソー)ゼットソーたてびき300 替刃 - 岡田金属工業所(ゼットソー)ゼットソーたてびき300 替刃 - 岡田金属工業所(ゼットソー)ゼットソーたてびき300 替刃 - 岡田金属工業所(ゼットソー)ゼットソーたてびき300 替刃 - 岡田金属工業所(ゼットソー)ゼットソーたてびき300 替刃 - 岡田金属工業所(ゼットソー)ゼットソーたてびき300 替刃 - 岡田金属工業所(ゼットソー)

メッキ加工の上からクリアフッ素コーティングをしているので、切り下がり滑らか。
ハードインパルス処理をしているので、素晴らしい切れ味が長く続き、無電解ニッケルメッキを施しているので錆びにくい。
替刃の脱着はフックタイプなので安全で簡単にできる。

用途柱のホゾ加工に。仕様クリアフッ素コーティング適合柄:265・8寸目柄(15990)・赤ハンドル(15952)・青ハンドル(15953)・黒ハンドル(15971)・竹ひきのこ240柄(08992)・ピストル265柄(15996)・パイプソー240赤(08991)・パイプソー240青(08996)・パイプソー黒(15278)・パイマン柄(08993)・パイプソー300柄(08994)・ハンディ200柄(15958)寸法(mm)334×0.91×67質量(g)95タイプ替刃式(フックタイプ)刃先処理ハード・インパルス(登録商標:第1986814号)・無電解ニッケルメッキ切り幅(mm)0.91のこぎり板厚(mm)0.66内容量1枚
注意
※刃先でけがをする恐れがありますので、手袋をするか、刃に布などを巻き付けて取り替えをしてください。
1件中 11各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
参考基準価格 (税別)販売価格(税別)販売価格(税込)
出荷目安
数量
6999663515037
2,030
1,298
1,428(税込)
6日以内出荷
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

のこぎり替刃」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする