曜日別特売

ゼットソーⅢ300 替刃

ゼットソーⅢ300 替刃 - 岡田金属工業所(ゼットソー)ゼットソーⅢ300 替刃 - 岡田金属工業所(ゼットソー)ゼットソーⅢ300 替刃 - 岡田金属工業所(ゼットソー)ゼットソーⅢ300 替刃 - 岡田金属工業所(ゼットソー)ゼットソーⅢ300 替刃 - 岡田金属工業所(ゼットソー)ゼットソーⅢ300 替刃 - 岡田金属工業所(ゼットソー)ゼットソーⅢ300 替刃 - 岡田金属工業所(ゼットソー)ゼットソーⅢ300 替刃 - 岡田金属工業所(ゼットソー)

ゼットソーⅢ300(15035)の替刃。
ハードインパルス処理をしているので抜群の切れ味。
替刃式なので経済的。替刃の脱着はフックタイプなので安全で簡単にできる。

用途ゼットソーⅢ300(15035)の替刃として。適合柄:300柄(15991)・仮枠333オレンジハンドル(15973)寸法(mm)334×1.07×66品番本体:15035質量(g)102タイプ替刃式(フックタイプ)ピッチ(mm)2.15刃先処理ハード・インパルス(登録商標:第1986814号)切り幅(mm)1.07のこぎり板厚(mm)0.7刃渡り(mm)300内容量1枚
注意
※刃先でけがをする恐れがありますので、手袋をするか、刃に布などを巻き付けて取り替えをしてください。
1件中 11各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
参考基準価格 (税別)販売価格(税別)販売価格(税込)
出荷目安
数量
6999662615036
1,720
1,098
1,208(税込)
4日以内出荷
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

のこぎり替刃」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする