KUROKIN(黒金)
マルチカッター替刃
刃は左右を差し替える事で2回使用できます。
用途
FF29-200BG用替刃としてご使用いただけます。
適合機種
FF29-200BG
材質
特殊鋼
寸法(mm)
85×1.5×22
質量(g)
20
内容量
1枚
注意
※本来の目的以外では使用しないでください。
※鋭利な刃物ですので、交換には十分に注意して手順に従って作業してください。
バスケットに入れる
1
件中 1~1件
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
参考基準価格
(税別)
販売価格
(税別)
販売価格
(税込)
出荷目安
数量
69996608
FF29-C
¥
2,600
¥
1,698
¥
1,868
(税込)
6日以内出荷
バスケットに入れる
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください