曜日別特売

ポータブル電源

ポータブル電源 - Will beポータブル電源 - Will be

【高耐久性、長寿命】
高品質リン酸鉄リチウムイオンバッテリー搭載
ボディは高い安全性の自己消火性樹脂を採用
4000サイクル使用後も80%の容量を保持する長寿命バッテリー
【高機能搭載】
高機能なBMS(Battery Management System)により常に全てのセル監視を行い、異常時は警告アイコン表示
パススルー・UPS機能搭載で、切替時間は0.01秒以下
【防水カバー標準装備】
雨天時も安心して使える、IPX4の防水カバーを標準装備
カバーを付けたまま使用可能
【信頼のアフターサービス】
日本メーカーとしてアフターサービスの対応は万全
万が一、故障などの不具合が生じた場合でも、ご購入いただいた日から最大3年間の保証付き
不要になった製品は、メーカーによる無償廃棄対応 ※送料除く

仕様【セル】リン酸鉄使用温度範囲(℃)充電 0~45、放電 -10~45出力【パススルー機能】 < AC1400W切替時間【UPS機能】 ≦ 10ms出力ポートAC100V x 4ポート(50 / 60Hz 切替可)内容量1個
2件中 12各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
商品画像
注文コード
品番
寸法(mm)
質量(kg)
最大出力(W)
定格出力(W)
充電時間
参考基準価格 (税別)販売価格(税別)販売価格(税込)
出荷目安
数量
69996976EL1540i364×228×25114.2【AC】3600(瞬時)【AC】1800100% 約1.6時間
168,000
159,800
175,780(税込)
4日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
特別運賃
69996985EL2050i399×286×32021.5【AC】4800(瞬時)【AC】2400100% 約2時間
230,000
229,800
252,780(税込)
4日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
特別運賃
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください

特別運賃

地域単位配送費
全国数量1につき¥1,000/税込¥1,100
北海道地方数量1につき¥2,000/税込¥2,200
沖縄地方数量1につき¥2,000/税込¥2,200
離島数量1につき¥2,000/税込¥2,200
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

モバイルバッテリー/充電器」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする