Will be
ソーラーパネル
【軽量・持ち運び便利】
5.86kgの軽さと折畳式で持ち運びも便利。
【使いやすさ】
使用時はぱっと開いてポータブル電源に接続しすぐご使用になれます。
質量(kg)
5.86
定格出力(W)
160
寸法(高さH×幅W)(mm)
展開時:2025×532、折畳み時:532×452
内容量
1個
取扱説明書:
(1.94MB)
注意
※ソーラーパネルは急速充電は出来ませんのでご留意ください。
※発電機からは急速充電が可能ですので緊急時は屋外で発電機からポータブル電源を充電し、屋内にポータブル電源を持って行ってご使用する事をご推奨致します。
バスケットに入れる
1
件中 1~1件
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
参考基準価格
(税別)
販売価格
(税別)
販売価格
(税込)
出荷目安
数量
69997001
ES160
¥
54,000
¥
53,980
¥
59,378
(税込)
4日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
特別運賃
バスケットに入れる
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
特別運賃
地域
単位
配送費
全国
数量1につき
¥
1,000
/
税込
¥
1,100
北海道地方
数量1につき
¥
2,000
/
税込
¥
2,200
沖縄地方
数量1につき
¥
2,000
/
税込
¥
2,200
離島
数量1につき
¥
2,000
/
税込
¥
2,200