曜日別特売

[冷蔵]カゴメトマトジュース食塩無添加 高リコピントマト使用 ホームパック 900ml

[冷蔵]カゴメトマトジュース食塩無添加 高リコピントマト使用 ホームパック 900ml - カゴメ[冷蔵]カゴメトマトジュース食塩無添加 高リコピントマト使用 ホームパック 900ml - カゴメ[冷蔵]カゴメトマトジュース食塩無添加 高リコピントマト使用 ホームパック 900ml - カゴメ[冷蔵]カゴメトマトジュース食塩無添加 高リコピントマト使用 ホームパック 900ml - カゴメ

カゴメトマトジュース食塩無添加高リコピントマト使用900mlは機能性表示食品です。本品にはリコピンとGABAが含まれます。リコピンには血中HDL(善玉)コレステロールを増やす機能がGABAには高めの血圧を下げる機能があることが報告されています。血中コレステロールが気になる方や血圧が高めの方にお勧めです。1日コップ1杯(200ml)を目安にお召し上がりください。

用途【賞味期限:発送時点で15日以上】 よく振ってからお飲みください。成分が沈殿したり原料由来により液色に赤みを帯びることがありますが品質には問題ありません。容器ごと温めたり凍らせたりしないでください。中身が膨張し容器が変形破損する場合があります。温める場合は別容器に移してください。電子レンジ等による過加熱は火傷の原因になります。ご注意ください。紙容器は外部からの衝撃に弱くまたにおいを吸収しやすいため取り扱いにはご注意ください。
注意
※10℃以下で保存してください。
2件中 12各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
内容量
参考基準価格 (税別)販売価格(税別)販売価格(税込)
出荷目安
数量
70000738-1セット(900mL×6本)
オープン
3,698
3,994(税込)
翌々日出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
地域運賃
70000747-1セット(900mL×12本)
オープン
5,298
5,722(税込)
翌々日出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
地域運賃
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください

地域運賃

地域単位配送費
北海道地方数量1以上のご注文お送りできません
沖縄地方数量1以上のご注文お送りできません
離島数量1以上のご注文お送りできません
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

食品」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする