曜日別特売

[冷蔵]野菜生活100 アップルサラダ ホームパック 900ml

[冷蔵]野菜生活100 アップルサラダ ホームパック 900ml - カゴメ[冷蔵]野菜生活100 アップルサラダ ホームパック 900ml - カゴメ[冷蔵]野菜生活100 アップルサラダ ホームパック 900ml - カゴメ[冷蔵]野菜生活100 アップルサラダ ホームパック 900ml - カゴメ

「野菜生活100」アップルサラダは赤ピーマンビートなど赤の野菜を含む20種類の野菜と6種類の果実を使用した野菜果実ミックスジュースです。1食分の野菜(200ml当たり)を使用し野菜汁70%+果汁30%=100%。野菜比率70%でありながらフルーティーなおいしさを実現。β-カロテンが豊富な橙にんじんと紫にんじんを使用。にんじんの青臭い香りをカットにんじん汁のコクと甘みで家族みんながおいしく手軽に野菜を補えます。厚労省推進健康日本21の目標値(1日350g)の約1/3である野菜120g分。野菜の全成分を含むものではありません。

用途【賞味期限:発送時点で15日以上】 よく振ってからお飲みください。野菜果実の成分が沈殿したり原料由来により液色に赤みを帯びることがありますが品質には問題ありません。容器ごと温めたり凍らせたりしないでください。中身が膨張し容器が変形破損する場合があります。温める場合は別容器に移してください。電子レンジ等による過加熱は火傷の原因になります。ご注意ください。紙容器は外部からの衝撃に弱くまたにおいを吸収しやすいため取り扱いにはご注意ください。
注意
※10℃以下で保存してください。
2件中 12各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
内容量
参考基準価格 (税別)販売価格(税別)販売価格(税込)
出荷目安
数量
70000720-1セット(900mL×6本)
オープン
3,598
3,886(税込)
翌々日出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
地域運賃
70000729-1セット(900mL×12本)
オープン
4,998
5,398(税込)
翌々日出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
地域運賃
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください

地域運賃

地域単位配送費
北海道地方数量1以上のご注文お送りできません
沖縄地方数量1以上のご注文お送りできません
離島数量1以上のご注文お送りできません
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

食品」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする