曜日別特売

ホースリール用転倒防止重りG-WEIGHT

ホースリール用転倒防止重りG-WEIGHT - グリーンライフホースリール用転倒防止重りG-WEIGHT - グリーンライフホースリール用転倒防止重りG-WEIGHT - グリーンライフホースリール用転倒防止重りG-WEIGHT - グリーンライフホースリール用転倒防止重りG-WEIGHT - グリーンライフホースリール用転倒防止重りG-WEIGHT - グリーンライフ

ホースリールの引き出し時、使用時の転倒を防ぎます。真横からの引き出しにも対応可能です。
鋳物製の本体で重厚感もあり、耐久性も抜群。
洗車ホースリールG-EVOシリーズ2機種、G-Autoシリーズ4機種に対応可能。
G-Autoは歩いて引き出そうとすると、ばねの影響で重くなり、本体が動きがちですが、G-Weightをつけることで自重がUPし、より引き出しやすくなりました。

用途ホースリール用固定台座材質鋳鉄(フッ素カーボン塗装)質量(kg)6.2ブラック寸法(幅W×奥行D×高さH)(cm)32.5×43.5×4.5(アジャスター含む)危険物の類別非危険物内容量1個
取扱説明書:(2.42MB)
注意
※本製品は安定性向上を目的としたG-EVOシリーズ、G-Autoシリーズ専用重りです。用途以外でのご使用はおやめください。
※本製品は鋳鉄製で重量があります。設置や移動の際は手や足を挟まないよう十分ご注意ください。また、腰に負担をかけないよう、複数人で持ち上げるか適切な姿勢で作業してください。
※本製品を取り付けたホースリールを移動させる際は、必ず本製品ごと両手で持ち上げて移動させてください。
※本製品の母材は鋳鉄製のため、屋外で使用される場合、長期間風雨にさらされることで塗装の剥がれやさび、劣化が進行する恐れがあります。
※その際は、説明書に記載されている「メンテナンス方法について」を参考にお手入れを行ってください。
1件中 11各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
参考基準価格 (税別)販売価格(税別)販売価格(税込)
出荷目安
数量
70002050GW-01
オープン
7,980
8,778(税込)
4日以内出荷
返品不可
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

洗車道具」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする