曜日別特売

3個セット 収納ボックス M 30L 49.5x35.5x23.5 スモーク

3個セット 収納ボックス M 30L 49.5x35.5x23.5 スモーク - 萩原3個セット 収納ボックス M 30L 49.5x35.5x23.5 スモーク - 萩原3個セット 収納ボックス M 30L 49.5x35.5x23.5 スモーク - 萩原3個セット 収納ボックス M 30L 49.5x35.5x23.5 スモーク - 萩原3個セット 収納ボックス M 30L 49.5x35.5x23.5 スモーク - 萩原3個セット 収納ボックス M 30L 49.5x35.5x23.5 スモーク - 萩原3個セット 収納ボックス M 30L 49.5x35.5x23.5 スモーク - 萩原3個セット 収納ボックス M 30L 49.5x35.5x23.5 スモーク - 萩原

折りたためる3面オープン収納ボックス

用途上・前・後ろの3面から開閉できる折りたたみ収納ボックス。中身が見えて、欲しい物にすぐ手が届く、家族みんなが使いやすい、暮らしに寄り添う収納に。スライドロック式のため、開閉音を抑えながら中身をしっかり守ります。使わないときは約8cmまで折りたたんで省スペースに収納可能。キャスター付きで移動もしやすく、掃除の際も手間がかかりません。サイズは小物から寝具まで対応できる全5サイズ展開。同サイズなら積み重ねもでき、リビングや押し入れなど限られた空間を有効活用したい日常収納に最適なアイテムです。スモーク寸法(cm)M(30L):約49.5×35.5×23.5(1.5kg)機能3面開き、5サイズ展開、大容量、ロック付き、コンパクト収納、キャスター付き、積み重ねOK組成ポリプロピレン100%内容量1個(3セット)
注意
※輸送の際に生じるキズ・汚れ・箱潰れがある場合がございます。実測採寸の為、サイズ・質量は、多少誤差が生じる場合がございます。ロットにより多少色味が異なる場合がございます。
1件中 11各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
参考基準価格 (税別)販売価格(税別)販売価格(税込)
出荷目安
数量
70001535240653141
オープン
4,998
5,498(税込)
3日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
地域運賃
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください

地域運賃

地域単位配送費
北海道地方1¥1,000/税込¥1,100
沖縄地方1お送りできません
離島1お送りできません
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

収納ボックス」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする