曜日別特売

CM2-Z1 Series エアシリンダ/標準形:複動・片ロッド

CM2-Z1 Series エアシリンダ/標準形:複動・片ロッド - SMC
仕様ジャバラ付:なし形状ロッド先端ねじ:ロッド先端おねじ取付支持形式ヘッド側トラニオン形形式空気圧タイプクッションエアクッション使用チューブ内径(mm)40RoHS指令(10物質対応)対応磁石内蔵有無ポートねじの種類NPTシリンダストローク(mm)250オートスイッチ種類無接点オートスイッチ、コネクタ、ランプ付、2線式、横取出、リード線0.5m、適用電圧:DC24V(DC10~28V)オートスイッチ追記号1ヶ付ロッド先端金具2山ナックルジョイント揺動受け金具金具なしオーダーメイド仕様食品機械用グリース仕様内容量1個
1件中 11各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
参考基準価格 (税別)販売価格(税別)販売価格(税込)
出荷目安
数量
70005455CDM2T40TN-250AZ1-W-H7CS-XC85
23,910
21,980
24,178(税込)
21日以内出荷
返品不可
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

標準形エアシリンダ」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする