中部ビニール工業
透明ビニールホース
ホース内の流体状況が一目で分かる透明タイプ。使用用途に合わせて豊富なサイズをラインナップ。
用途
水槽用ホースカゴバッグ持ち手 ハンドメイド ガーデニング
材質
PVC(軟質塩化ビニール樹脂)
色
透明
使用温度範囲(℃)
60以上で使用しないでください。
RoHS指令(10物質対応)
対応
内容量
1本
注意
※水以外の溶剤・薬品等には使用しないでください。
※ご使用前に一度ホース内に通水し、ホースのねじれや折れた箇所がないことを確認してください。
※(特に屋外でのご使用の場合は十分にご注意ください。)
※べたつきや雑菌発生の原因になりますのでご使用後はホース内の水を抜き、直射日光を避け通風の良い場所に保管してください。
※食品衛生法厚生省告示26号に適合しておりますが水質や温度などの条件によって臭気(味)が水に移り不快感を覚える場合があります。食品加工等の業務用途では使用しないでください。
※火気の近く、また熱湯を通しますと変形することがあります。
バスケットに入れる
9
件中 1~9件
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
長さ(m)
内径×外径(Φmm)
参考基準価格
(税別)
販売価格
(税別)
販売価格
(税込)
出荷目安
数量
70005367
-
5
6×8
¥
520
¥
499
¥
549
(税込)
4日以内出荷
70005376
-
5
8×10
¥
550
¥
539
¥
593
(税込)
4日以内出荷
70005385
-
5
9×11
¥
580
¥
569
¥
626
(税込)
4日以内出荷
70005401
-
5
10×12
¥
600
¥
589
¥
648
(税込)
4日以内出荷
70005410
-
10
6×8
¥
750
¥
729
¥
802
(税込)
4日以内出荷
70005419
-
10
8×10
¥
780
¥
769
¥
846
(税込)
4日以内出荷
70005428
-
10
9×11
¥
800
¥
769
¥
846
(税込)
4日以内出荷
70005437
-
5
12×16
¥
920
¥
899
¥
989
(税込)
4日以内出荷
70005446
-
10
10×12
¥
950
¥
949
¥
1,044
(税込)
4日以内出荷
バスケットに入れる
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください