曜日別特売

スーパーPFAチューブ

スーパーPFAチューブ - アラム

半導体用樹脂グレード品のため、一般用樹脂グレードのPFAチューブよりも内面の平滑性に優れ、溶出イオンを抑えた
高純度PFAチューブです。
耐熱性、耐薬品性はPFAと同等です。
パーティクルや薬液の滞留を低減することが可能です。
洗浄時間を低減することが可能です。
チューブ内面積が減少しているため薬液の浸透量が低減できます。
チューブの色は透明なので液体を確認しやすくなります。
NEW-PFAの原料を使用しているため、溶出イオンを極めて低く抑えることが可能です。
耐熱性に優れています(最高使用温度:260℃)

材質PTFE耐熱温度(℃)-40~+260(凍結不可)
17件中 117各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
内容量
長さ(m)
曲半径R
径(mm)
販売価格(税別)販売価格(税込)
出荷目安
数量
70004807-1巻(10m)10142×4
3,998
4,398(税込)
6日以内出荷
返品不可
70004816-1巻(10m)10204×6
6,598
7,258(税込)
6日以内出荷
返品不可
70004825-1巻(10m)10406×8
9,498
10,448(税込)
6日以内出荷
返品不可
70004841-1巻(10m)10658×10
12,980
14,278(税込)
6日以内出荷
返品不可
70004850-1巻(10m)1011010×12
14,980
16,478(税込)
6日以内出荷
返品不可
70004859-1巻(20m)20406×8
18,980
20,878(税込)
6日以内出荷
返品不可
70004868-1巻(20m)20658×10
24,980
27,478(税込)
6日以内出荷
返品不可
70004877-1巻(20m)2011010×12
29,980
32,978(税込)
6日以内出荷
返品不可
70004886-1巻(30m)30204×6
19,980
21,978(税込)
6日以内出荷
返品不可
70004895-1巻(30m)30406×8
28,980
31,878(税込)
6日以内出荷
返品不可
70004911-1巻(50m)50204×6
32,980
36,278(税込)
6日以内出荷
返品不可
70004920-1巻(50m)50406×8
47,980
52,778(税込)
6日以内出荷
返品不可
70004929-1巻(50m)50658×10
61,980
68,178(税込)
6日以内出荷
返品不可
70004938-1巻(50m)5011010×12
74,980
82,478(税込)
6日以内出荷
返品不可
70004947-1巻(100m)100142×4
39,980
43,978(税込)
6日以内出荷
返品不可
70004956-1巻(100m)100406×8
94,980
104,478(税込)
6日以内出荷
返品不可
70004965-1巻(100m)10011010×12
149,800
164,780(税込)
6日以内出荷
返品不可
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

チューブ/ホース類」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする