バイオ向けクイックカップリング

バイオ向けクイックカップリング - アラムバイオ向けクイックカップリング - アラムバイオ向けクイックカップリング - アラムバイオ向けクイックカップリング - アラム

・オス、メスの区別が無い形状なので、1種類の部品でシングルユースの仕組みが構築可能。
・直感的な3ステップの接続方法(画像参照)で作業者による誤接続のリスクを軽減。
・作業者の操作ミスを軽減する使いやすさで、性能や信頼性、安全面の懸念を軽減。
・「CPCクリック」という接続完了を音で知らせる仕組み。
・オートクレーブやガンマ線などの減菌に対応。
・気化した液体窒素温度温度(-190℃)まで凍結可能、及び強力な化学薬品への高い適合性
・すべてのPVCチューブとの完全な互換性。
・冷凍カセットに収まるコンパクトサイズ

仕様バイオ向け無菌接続対応カップリング材質本体:ポリカ-ボネートUSPクラスⅥ,ADCF(ホワイト)ポリフェニルスルホン(オフホワイト色)保護カバー:ポリカーボネート(ゴールド色)シール:シリコーンゴムプラチナ処理USPクラスVI,ADCF(透明)保護膜:疎水性ポリエチルサルホンUSPクラスVI使用温度範囲(℃)1~40滅菌<ガンマ線>最大50kGy、<オートクレーブ>最高121℃で30分間Cv値:0.04-0.27接続チューブ内径:1.6mm 1/16インチタケノコ圧力(kPa)最大300kPa,3bar内容量1袋(25個)
1件中 11各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
販売価格(税別)販売価格(税込)
出荷目安
数量
70004999CNX17101HT
179,800
197,780(税込)
62日以内出荷
返品不可
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

ジョイント/継ぎ手/コネクター/コック」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする