バイオ向けクイックカップリング

バイオ向けクイックカップリング - アラムバイオ向けクイックカップリング - アラムバイオ向けクイックカップリング - アラムバイオ向けクイックカップリング - アラム

・無菌のシングルユース接続技術:1/16のチューブで無菌溶液を常に確実に移送する唯一の無菌媒体移送方法。
・超低温と化学薬品の適合性:液体窒素相温度(-190℃)まで冷凍可能。流路は化学薬品への適合性が高く、劣化しないPPSU製。ジメチルスルホキド(DMSO)等の強力な化学薬品に対応可能。
・操作ミスやそれに伴う性能、信頼性、安全性の懸念のリスクを軽減。
・引っ張る、「カチッ」、引っ張る:直感的な3ステップの接続プロセスで作業者の操作ミスを軽減。
・オス、メスの区別なし:両側を1つの部品番号にすることで、シングルユース・システムの仕様を平易化。
・CPCクリック:組み立てられたことを音で確認。(ハードウェアの追加不要)。
・冷凍カセットに収まる最少のコンパクトサイズ。
・低ホールドアップボリューム:移動中に失われる液体量を最小化。

仕様バイオ向け無菌接続対応カップリング材質本体:ポリカ-ボネート(ホワイト)ポリフェニルスルホン(オフホワイト色)保護カバー:ポリカーボネート(ゴールド色)シール:シリコーン(透明)プラチナ処理メンブレン:疎水性ポリエーテルスルフォン使用温度範囲(℃)1~40滅菌<ガンマ線>最大50kGy、<オートクレーブ>1サイクル60分間130℃までCv値:0.03-0.06圧力(kPa)最大200kPa,2bar内容量1袋(25個)
2件中 12各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
接続
販売価格(税別)販売価格(税込)
出荷目安
数量
70005026CNY17101HTチューブ内径:1.6mm 1/16インチタケノコ
189,800
208,780(税込)
62日以内出荷
返品不可
70005035CNY17102HTチューブ内径:3.2mm 1/8インチタケノコ
189,800
208,780(税込)
62日以内出荷
返品不可
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

ジョイント/継ぎ手/コネクター/コック」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする