曜日別特売

レインカバー(Sサイズ)ブラック

レインカバー(Sサイズ)ブラック - ソニー

【雨や雪などの天候下でも、プロの撮影現場を支えるレインカバー】プロフォトグラファー・ビデオグラファーが屋外で撮影を行う際、降雨や降雪の水濡れからカメラを守ります。【優れた防水性と通気性】透湿度の高い素材(20000g/m2/24h)を採用したことにより、長時間の撮影においてもムレが少なく快適な撮影をサポートします。【ファインダーおよび液晶画面の高い視認性】αのシステムに適したデザインで設計されており、カメラに装着したままでもファインダーや液晶画面の視認性、カメラ本体の操作性を損ねることがありません。【簡単に着脱可能な面ファスナー構造】手間をかけずにスムーズに装着可能です。【未使用時にコンパクトに収納できる便利な一体型ポーチ】使用しないときは折りたたんでコンパクトに収納できる便利なポーチを本体に付属しています。【ストラップホール付き】SサイズのLCR-ESは、ストラップを通すことができる構造になっており、レインカバー装着時もストラップを使用できます。【ブラック・ホワイトの2色のカラーバリエーション】撮影環境に適したレインカバーを活用できるよう、「ブラック」「ホワイト」の選べる2色をご用意しています。

内容量1個
1件中 11各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
参考基準価格 (税別)販売価格(税別)販売価格(税込)
出荷目安
数量
70004098LCR-ES/B
オープン
21,000
23,100(税込)
9日以内出荷
返品不可
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

カメラ交換レンズアクセサリ」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする