AIS (エイ・アイ・エス)
ファブリックチェスト3段
幅(mm)
600
質量(kg)
12.5
色
WH
高さ(mm)
996
奥行(mm)
340
内容量
1個
バスケットに入れる
1
件中 1~1件
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
参考基準価格
(税別)
販売価格
(税別)
販売価格
(税込)
出荷目安
数量
70005051
FC-3H05 WH
オープン
¥
10,980
¥
12,078
(税込)
8日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
特別運賃
バスケットに入れる
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
特別運賃
地域
単位
配送費
全国
1
¥
900
/
税込
¥
990
北海道地方
1
¥
900
/
税込
¥
990
沖縄地方
1
お送りできません
離島
1
お送りできません