曜日別特売

ミクロトーチ

ミクロトーチ - サンニシムラミクロトーチ - サンニシムラミクロトーチ - サンニシムラ

ワンタッチ押込み式の電子着火
ロック機能付き。ホールドせずに使用可能。
ガスタンク容量10gで35 分放炎。
持ちやすいグリップ形状。自立できます。

用途
ガス量:10g
火炎温度:1300℃
本体寸法:75(W)×63(D)×155(H)mm
重量:160g
内容量1台
1件中 11各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
参考基準価格 (税別)販売価格(税別)販売価格(税込)
出荷目安
数量
70004746203
オープン
7,998
8,798(税込)
8日以内出荷
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

その他作業工具」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする