曜日別特売

クリーンボックス(紫外線保管庫)

クリーンボックス(紫外線保管庫) - サンニシムラクリーンボックス(紫外線保管庫) - サンニシムラクリーンボックス(紫外線保管庫) - サンニシムラクリーンボックス(紫外線保管庫) - サンニシムラ

太陽光線の64 倍の殺菌力。紫外線の力で仮枠を清潔に保管します。
省スペースタイプ:仮枠保管に適正サイズ。測定スペースを必要以上に圧迫しません。
オートオフ機能付:除菌に効果的な5分で自動的に切れます。
安心の収納数:合計約10本の試験枠を収納可能。棚の取り外しもできます。
アルミ反射板:エンボスアルミ(表面が凹凸)に電解研磨加工を施し、乱反射により、まんべんなく殺菌します。
電球交換可能:別オプションになります。専用電球は特別な工具なしで交換可能。より長くお使いいただけます。
太陽光の中の殺菌効果の著しい波長、紫外線(殺菌線)を人工的に作り出しました。
大腸菌を99.99%殺菌するためには盛夏の直射太陽光線では約64分かかりますが、
15Wの殺菌灯を 50cmの距離に置いた場合、約1分で死滅させることが出来ます。

用途
外寸法:270(W)×300(H)×220(D)mm
内寸法:230(W)×190(H ランプまで)×200(D)mm
本体重量:4.2kg
内容量1台
1件中 11各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
参考基準価格 (税別)販売価格(税別)販売価格(税込)
出荷目安
数量
70004649821
オープン
65,980
72,578(税込)
8日以内出荷
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

その他作業工具」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする