曜日別特売

ガチドラ ZARA

ガチドラ ZARA - サンニシムラガチドラ ZARA - サンニシムラガチドラ ZARA - サンニシムラガチドラ ZARA - サンニシムラガチドラ ZARA - サンニシムラガチドラ ZARA - サンニシムラガチドラ ZARA - サンニシムラガチドラ ZARA - サンニシムラ

マイナスネジ専用の精密設計ドライバー
?ドライバー先端のざらつきが、滑りを防止します。
?回す力が効率良くネジに伝わり、ネジ頭がナメにくい。
?1本でM1.0~M1.4のネジに対応。

用途
刃先の両端は丸みがある為、安全に使えます。
軸径1.8mm、全長115mm
ビット全体にダイヤモンド粒子をコーティング。
ざらつきが滑りを防止します。
眼鏡ではパッド・丁番・リムなどあらゆる箇所に使えます。
【内容】ドライバー本体1本
【付属品】刃先交換用レンチ(L型)
内容量1本
注意
※付属のレンチが無くさないよう、大切に保管下さい。
※無い場合、先端ビットの交換ができなくなります。
2件中 12各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
商品画像
注文コード
品番
タイプ
参考基準価格 (税別)販売価格(税別)販売価格(税込)
出荷目安
数量
700045881039本体一式
オープン
4,398
4,838(税込)
8日以内出荷
700045971039-A交換用先端ビット
オープン
1,798
1,978(税込)
8日以内出荷
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください

商品説明動画

購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

その他作業工具」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする