曜日別特売

ガチドラ

ガチドラ - サンニシムラガチドラ - サンニシムラガチドラ - サンニシムラガチドラ - サンニシムラ

眼鏡用ネジに合わせた先端の精密設計プラスドライバー
?1本でM1.0~M1.4のネジに対応
?ドライバー先端がネジにフィットします
?回す力が効率良くネジに伝わり、ネジ頭がナメにくくなります

用途
30種類以上のネジで検証し、最適な角度で作られた先端
軸径1.8mm、全長115mm
【内容】ドライバー本体1本
【付属品】刃先交換用レンチ(L型)
内容量1本
注意
※付属のレンチが無くさないよう、大切に保管下さい。
※無い場合、先端ビットの交換ができなくなります。
2件中 12各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
商品画像
注文コード
品番
タイプ
参考基準価格 (税別)販売価格(税別)販売価格(税込)
出荷目安
数量
700046061032本体一式
オープン
3,998
4,398(税込)
8日以内出荷
700046151032-A交換用先端ビット
オープン
1,198
1,318(税込)
8日以内出荷
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください

商品説明動画

購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

その他作業工具」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする