サンニシムラ
超音波洗浄器(1槽式)
小型で省スペースの洗浄器
水替えが楽になる、ステンレスタンクに対応。
限られた空間にも置きやすい
小サイズの洗浄機
箱型形状でスペースを無駄なく使えます
タイマーは背面のダイヤルで設定可能
用途
定格出力:70W
周波数:40kHz
電源:AC100V、50/60Hz、1.2A
電源コード:インレット式(着脱可能)
洗浄槽寸法:158(W)×108(D)×79(深さ)mm
外形寸法:160(W)×110(D)×195(H)mm
洗浄タイマー:30秒~30分 ±20%(可変)
重量:約1.7kg
タイマー:30秒~30分
セット内容:本体・メガネ架台・電源コード2m
内容量
1台
バスケットに入れる
1
件中 1~1件
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
参考基準価格
(税別)
販売価格
(税別)
販売価格
(税込)
出荷目安
数量
70004789
912
オープン
¥
77,980
¥
85,778
(税込)
8日以内出荷
バスケットに入れる
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください