曜日別特売

超音波洗浄器(1槽式)

超音波洗浄器(1槽式) - サンニシムラ

細かなタイマー設定ができる洗浄器
1 分単位で細かな調整ができるタイマー
デジタル表示機能で
タイマーの残り時間(分)を確認可能
ゆったりした幅が広い洗浄槽。
液温が70℃を超えると一時停止する
安全機能付き

用途
定格出力:80W
周波数:41kHz ±3kHz
電源:AC100V
電源コード:インレット式(着脱可能)
洗浄槽寸法:185(W)×105(D)×75(深さ)mm
外形寸法:201(W)×121(D)×200(H)mm
重量:約2kg
タイマー設定:1分~99分(1分単位)
セット内容:本体・メガネ用架台・電源コード2m
内容量1台
1件中 11各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
参考基準価格 (税別)販売価格(税別)販売価格(税込)
出荷目安
数量
70004798671
オープン
88,980
97,878(税込)
8日以内出荷
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

その他作業工具」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする