曜日別特売

シーリング撤去ホルダー(13mm)

シーリング撤去ホルダー(13mm) - ミズタニ

シーリング、コーキングの撤去は外壁の補修ろ塗装に於いては、 重要な作業であるにもかかわらず、専用工具がないという不思議がありました。
特に撤去作業で一番需要の多く負担がかかる「13mm幅」は刃先が簡単に折れてしまうという致命的な欠点がありましたので、その不便さを解消すべく、この度業界初の「0.7mm」刃厚とし、ハンドルホルダーもゴムクリップ式を採用、待望の使いやすいロングサイズが誕生しました。

用途シーリング・コーキング撤去用全長(mm)190タイプ撤去専用工具刃幅(mm)13刃厚(mm)0.7内容量1個
関連資料:(0.36MB)
1件中 11各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
参考基準価格 (税別)販売価格(税別)販売価格(税込)
出荷目安
数量
70005525MZ-H190
3,500
3,498
3,848(税込)
翌日出荷
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください

商品説明動画

購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

スクレイパー」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする