タクボ精機製作所
NH手摺機
小型で軽量タイプ。さらに耐水性にすぐれた新しいカタチです。
使いやすさ高性能を誇る手摺機。より緻密な仕上がり感をお試しください。
用途
レンズの摺り込み・面取り手直しが迅速に
行える低価格な経済機種です。
端面2R付砥石:100Φ×22mm巾
本体外形寸法:220(W)×360(D)×280(H)mm
重量:8kg
電源:AC100V
消費電力:97W, 50/60Hz
内容量
1台
バスケットに入れる
1
件中 1~1件
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
参考基準価格
(税別)
販売価格
(税別)
販売価格
(税込)
出荷目安
数量
70007546
NH-22F
オープン
¥
219,800
¥
241,780
(税込)
8日以内出荷
バスケットに入れる
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください