曜日別特売

特定小電力トランシーバー

特定小電力トランシーバー - firstcom特定小電力トランシーバー - firstcom特定小電力トランシーバー - firstcom特定小電力トランシーバー - firstcom特定小電力トランシーバー - firstcom特定小電力トランシーバー - firstcom特定小電力トランシーバー - firstcom特定小電力トランシーバー - firstcom

携帯しやすい折り畳みアンテナタイプ
通常通話20ch+中継通話27chのフルチャンネルに対応。
中継装置(別売:FC-R3)を併用することで、より広い通話エリアで話せます。
2つのチャンネルを使い分けられるセカンドトーク機能など、便利な機能を満載。また、各種設定を無線データ転送で複数台(同型機種に限る)へ転送することも可能です。
雨の日や高湿度の場所でも運用可能な IP65相当の防塵・防水構造を採用。野外でも安心して業務に集中できます。

付属品本体×1、ベルトクリップ×1、 取扱説明書(保証書付)×1電源電圧(V)DC3.6~4.5 (FBP-2または単三形アルカリ乾電池3本)使用時間約47時間:単三形アルカリ乾電池3本(新品)、オプションのNi-MH充電池(FBP-2: 1200mAh)の使用可能時間の目安・・・満充電で約30時間、測定条件:低周波出力100mW、送信10秒、受信10秒、待受け80秒の繰り返し動作・バッテリーセーブは初期値:2電波形式F3E / F2D送信出力10mW, 1mW送受信周波数(MHz)422.050 ~ 422.300:(単信20波)、421.5750 ~ 421.9125:(半複信受信27波)、440.0250 ~ 440.3625:(半複信受信27波)受信感度-14dB μ V以下 (12dB SINAD)動作温度範囲(℃)-10~+50 (但し結露しないこと)低周波出力500mW 以上 (@ 定格電圧8Ω負荷10%歪)内容量1個
注意
※電池の使用可能時間は周囲温度や音量、電池の種類などの使用条件により変動します。
1件中 11各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
参考基準価格 (税別)販売価格(税別)販売価格(税込)
出荷目安
数量
70008027FC-JXPRO-M
オープン
7,198
7,918(税込)
5日以内出荷
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

本体 トランシーバー」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする