曜日別特売

フックピック

フックピック - はくでん

Oリングやオイルシール、スプリングなどの取り外しに適したフックピックです。先端形状が異なる複数本セットのため、狭い箇所や奥まった位置でも作業しやすく、部品を傷つけにくい構造です。自動車整備、機械メンテナンス、分解作業など幅広い用途に使用できます。

軸径(Φmm)3.5形状直型・L型・フック型・異型全長(mm)165材質(軸)合金鋼入数1セット内容量1個
1件中 11各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
参考基準価格 (税別)販売価格(税別)販売価格(税込)
出荷目安
数量
70009558HD-S4-R-BP-EN
465
459
505(税込)
欠品中
返品不可
出荷予定:2026年5月中旬
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

その他作業工具」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする