DAHON
DAHON折り畳み自転車 HIT 20インチ
デイリーユースに便利な装備を採用した、コストパフォーマンスに優れた1台。
用途
アウトドア等
フレーム
アルミ
車体質量(kg)
12.2
タイヤサイズ
20インチ
高さ(cm)
サドル~ペダル:700~950
適応身長(cm)
(目安)142 ~ 193
折りたたみ寸法(cm)
W82 × H66 × D35
変速
外装6段変速
内容量
1個
注意
※個人宅(戸建住宅・集合住宅)様への配送は行っておりません。
バスケットに入れる
7
件中 1~7件
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
商品画像
注文コード
品番
色
参考基準価格
(税別)
販売価格
(税別)
販売価格
(税込)
出荷目安
数量
70010048
22Hit-BL
ティールブルー
¥
54,000
¥
53,980
¥
59,378
(税込)
7日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
特別運賃
70010057
25Hit-OR
シナバー
¥
54,000
¥
53,980
¥
59,378
(税込)
7日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
特別運賃
70010066
26Hit-BM
バーントメタル
¥
54,000
¥
53,980
¥
59,378
(税込)
7日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
特別運賃
70010075
26Hit-RD
チェリーレッド
¥
54,000
¥
53,980
¥
59,378
(税込)
7日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
特別運賃
70010091
26Hit-SL
クロームシルバー
¥
54,000
¥
53,980
¥
59,378
(税込)
7日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
特別運賃
70010100
26Hit-BL
ライトインディゴ
¥
54,000
¥
53,980
¥
59,378
(税込)
7日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
特別運賃
70010109
26Hit-BK
マットブラック
¥
54,000
¥
53,980
¥
59,378
(税込)
7日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
特別運賃
バスケットに入れる
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
特別運賃
この商品は個別に配送料が発生します。
※ 配送料の詳細については注文コードをクリックの上、商品詳細ページにてご確認ください。