曜日別特売

DAHON折り畳み自転車 K3 20インチ

DAHON折り畳み自転車 K3 20インチ - DAHONDAHON折り畳み自転車 K3 20インチ - DAHONDAHON折り畳み自転車 K3 20インチ - DAHONDAHON折り畳み自転車 K3 20インチ - DAHONDAHON折り畳み自転車 K3 20インチ - DAHONDAHON折り畳み自転車 K3 20インチ - DAHONDAHON折り畳み自転車 K3 20インチ - DAHONDAHON折り畳み自転車 K3 20インチ - DAHON

14インチコンパクトフォールディングバイクの理想形。

用途アウトドア等フレームアルミ車体質量(kg)8.2タイヤサイズ20インチ高さ(cm)サドル~ペダル:600~860適応身長(cm)(目安)142 ~ 180折りたたみ寸法(cm)W65×H59×D28変速外装3段変速内容量1個
注意
※個人宅(戸建住宅・集合住宅)様への配送は行っておりません。
7件中 17各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
参考基準価格 (税別)販売価格(税別)販売価格(税込)
出荷目安
数量
7001011825K3-GRカモフラージュ
98,000
97,980
107,778(税込)
7日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
特別運賃
7001012725K3-GYモノトーン
98,000
97,980
107,778(税込)
7日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
特別運賃
7001013625K3-BLピーコックブルー
98,000
97,980
107,778(税込)
7日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
特別運賃
7001014526K3-BLクリアスカイ
98,000
97,980
107,778(税込)
7日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
特別運賃
7001016126K3-BEドライアース
98,000
97,980
107,778(税込)
7日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
特別運賃
7001017026K3-GRミスティフォレスト
98,000
97,980
107,778(税込)
7日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
特別運賃
7001017926K3-BKモノトーン
98,000
97,980
107,778(税込)
7日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
特別運賃
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
特別運賃
この商品は個別に配送料が発生します。
※ 配送料の詳細については注文コードをクリックの上、商品詳細ページにてご確認ください。
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

完成車」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする