ティーエフサービス
地震対策ゴムバンド(家具・ラック転倒防止)
壁に穴を開けずに壁と対象物を固定し転倒を防止します。
ゴム製ベルトは揺れを吸収し衝撃を軽減します。
メタルラック等の天面や支柱、冷蔵庫の取手などに巻き付けて取付可能です。
震度7相当の耐震実験実証済み。
トラスコ品番
724-6828
材質
プレート:スチール、ベルト:ゴム(EPDM)、ネジ:ポリエチレン、粘着:アクリル系接着剤
長さ(mm)
195
幅(mm)
75
厚さ(mm)
30
寸法(mm)
プレート:75×50×1.6、ベルト:25×350×3.0
タイプ
粘着固定
耐荷重(kg)
約200/1セット
取付寸法(mm)
壁から約100まで
耐用年数(年)
8~10
適合寸法(mm)
支柱サイズ25~30(巻き付けて使用する場合)
内容量
1袋(2個)
バスケットに入れる
1
件中 1~1件
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
参考基準価格
(税別)
販売価格
(税別)
販売価格
(税込)
出荷目安
数量
70010766
GB-200WH
¥
1,980
¥
1,798
¥
1,978
(税込)
3日以内出荷
返品不可
バスケットに入れる
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください