曜日別特売

地震対策ゴムバンド(書庫・家具転倒防止)

地震対策ゴムバンド(書庫・家具転倒防止) - ティーエフサービス地震対策ゴムバンド(書庫・家具転倒防止) - ティーエフサービス地震対策ゴムバンド(書庫・家具転倒防止) - ティーエフサービス地震対策ゴムバンド(書庫・家具転倒防止) - ティーエフサービス地震対策ゴムバンド(書庫・家具転倒防止) - ティーエフサービス地震対策ゴムバンド(書庫・家具転倒防止) - ティーエフサービス

壁に穴を開けずに壁と対象物を固定し転倒を防止します。
ゴム製ベルトは揺れを吸収し衝撃を軽減します。
対象物に合わせて「貼り付ける」または「巻きつける」2通りの設置方法が可能です。
震度7相当の耐震実験実証済み。

トラスコ品番724-6827材質プレート:スチール、ベルト:ゴム(EPDM)、ネジ:ポリエチレン、粘着:アクリル系接着剤長さ(mm)200幅(mm)75厚さ(mm)30寸法(mm)プレート:75×50×1.6、ベルト:25×350×3.0タイプ粘着固定耐荷重(kg)約200/1セット取付寸法(mm)壁から約100まで耐用年数(年)8~10適合寸法(mm)支柱サイズ25~30(巻き付けて使用する場合)内容量1袋(2個)
1件中 11各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
参考基準価格 (税別)販売価格(税別)販売価格(税込)
出荷目安
数量
70010775GB-200W
2,880
2,598
2,858(税込)
3日以内出荷
返品不可
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

転倒防止用品」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする