池永鉄工
Livliv フリーフリースライドハンガー
粘着面が自由に回転でき、使いやすいフリーフリースライドハンガー。
補助板付きで約1.2kgまで対応します。
材質
【本体】18-8ステンレス【プラケット】ABS樹脂【キャップ】ナイロン樹脂 / ポリエチレン
寸法(cm)
6.5×7.5×51.5
内容量
1個
バスケットに入れる
1
件中 1~1件
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
参考基準価格
(税別)
販売価格
(税別)
販売価格
(税込)
出荷目安
数量
70008106
041223
¥
3,500
¥
3,498
¥
3,848
(税込)
8日以内出荷
返品不可
バスケットに入れる
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください