曜日別特売

LEDライト付き警棒

LEDライト付き警棒 - デジタルランドLEDライト付き警棒 - デジタルランドLEDライト付き警棒 - デジタルランドLEDライト付き警棒 - デジタルランドLEDライト付き警棒 - デジタルランド

普段は懐中電灯として。ご家庭に1つあれば、万が一の際に安心です!
緊急・防犯、災害時、アウトドア、外出など様々なシーンでお使い頂けます。
ライト部分が最大41cmまで伸び、手の入らない、届かない所や照らしにくい所も照らす事ができます。
また、ズーム機能もついているので、野外でのご使用にも便利です。
持ち運びにも便利なストラップ付き、手首に掛け使用できるので、落下防止にもなります。

用途護身用はもちろん、緊急脱出用として窓ガラスを割る場合にも威力を発揮!適合点灯パターン:強→弱→点滅セット内容本体×1、取扱説明書×1本体質量(g)302本体寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm)W35×D35×H320~410素材アルミニウム合金内容量1本
注意
※本品に衝撃を与えるような使い方をしないでください。
※ライトの光を目で直接に見ないでください。
※電池を入れる向きが間違っているとライトは付きません。
※商品到着時にレンズ部分が緩んでいる可能性がありますので、使用する際に必ず閉め直して頂くようお願い致します。
※長い時間に使用しない場所、電池を取り出してください。
※電池の蓋や充電口のカバーは開いていると防水機能を果たしませんので必ずしっかりと閉めるようにして下さい。
※開いた状態で使用できなくなった場合は保証対象外となります。
1件中 11各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
参考基準価格 (税別)販売価格(税別)販売価格(税込)
出荷目安
数量
70009567DL-80225
オープン
2,698
2,968(税込)
6日以内出荷
返品不可
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

防犯用品」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする