EXPリアラダー for ランドクルーザー250

EXPリアラダー for ランドクルーザー250 - IPFEXPリアラダー for ランドクルーザー250 - IPFEXPリアラダー for ランドクルーザー250 - IPFEXPリアラダー for ランドクルーザー250 - IPF

”登りづらさ”を解消、スイングアームステップ機構付きリアラダー。
純正車高でも高さのあるランドクルーザー250。リアラダーを使用するために踏み台が必要になる場合もあります。
『EXPリアラダー for ランドクルーザー250』は格納されている『スイングアームステップ』により踏板が下に下がり”登りづらさ"を解消。純正車高はもちろんの事リフトアップ車にもオススメです。
スイングアームの開閉方法はロックピンを引くだけのワンアクションでロック、アンロックが可能となります。
サイドフレームに極厚の4mmアルミプレートを使用することによりデザイン性と拡張性を融合。IPF独自のデザインとなっております。
重量わずか4.2kg アルミボディにより軽量化を実現。耐久性・耐候性があり塗装膜厚が厚く頑丈なパウダーコート仕上げ。
また、取付け後もリアガラスの開閉は可能となります。
自社工場生産による安心の日本製。

用途ランドクルーザー250耐荷重(kg)80本体質量(kg)4.2適合車種ランドクルーザー250 R6.04~ GDJ250W/TRJ250W内容量1セット
注意
※本製品の耐荷重は80kgです。(停車時)
※本製品は駐停車時、平らな場所でご使用ください。
※本製品を取付後、洗車機での洗車は出来ません。洗車機での洗車はバックドアの変形・車室内の浸水、その他が起こる場合があります。
※雨・雪上等の滑りやすい場所でのご使用にはご注意ください。
※レクサスGXは適合外です。取付けないでください。
1件中 11各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
参考基準価格 (税別)販売価格(税別)販売価格(税込)
出荷目安
数量
70008185EXL-04
72,000
71,980
79,178(税込)
5日以内出荷
返品不可
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

カー用品」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする