2灯式 レンズカット ヘッドランプ

2灯式 レンズカット ヘッドランプ - IPF2灯式 レンズカット ヘッドランプ - IPF2灯式 レンズカット ヘッドランプ - IPF2灯式 レンズカット ヘッドランプ - IPF2灯式 レンズカット ヘッドランプ - IPF2灯式 レンズカット ヘッドランプ - IPF

Eマーク(ECE/UN認証)取得済&ロービーム車検対応のクラシカルなハロゲン・ガラスレンズカット・ヘッドランプ。
新車検基準のロービーム(すれ違い用前照灯)測定に対応。
従来の旧車や、流行のクラシカル フェイス カスタムにも最適。
クラシカルな 曲面ガラスレンズ+こだわりのIPF旧式ロゴを採用。ボディーは耐熱性のあるアルミダイキャスト製。
車検対応はもちろん、自動車メーカー純正同等の性能を確保し 安心安全に使用できます。

用途旧車やクラシカルフェイスカスタムにセット内容本体、H4/T10ハロゲンバルブ各1材質アルミダイキャスト(ボディ)、強化ガラス(レンズ)定格電力(W)60/55(H4)、5(T10)定格電圧(V)12バルブ種類H4/T10内容量1個
注意
※本製品は1個入りです。
2件中 12各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
商品画像
注文コード
品番
形式
参考基準価格 (税別)販売価格(税別)販売価格(税込)
出荷目安
数量
本体画像1700081499211丸2灯式
11,700
10,980
12,078(税込)
5日以内出荷
本体画像1700081588211角2灯式
11,700
10,980
12,078(税込)
5日以内出荷
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

車用ハロゲンバルブ」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする