グリルマーカー for トライトン

グリルマーカー for トライトン - IPFグリルマーカー for トライトン - IPFグリルマーカー for トライトン - IPFグリルマーカー for トライトン - IPF

トライトンにIPF製マーカーランプをスマートにインストール。
ベゼル付きグリルマーカーなので手軽に迫力のあるフロントビューを演出。
必要な物が全て揃ったオールインワンモデル。
グリル側無加工。両面テープ貼付けの簡単取付。純正の様な一体感を実現。
『その他の灯火』に準拠した発光色と明るさ。LEDマーカーは300cd以下の車検対応品を使用。
複数使いでも色のバラつきなし。安心の1年保証付。

用途グリルマーカー for トライトンセット内容本体、マーカーランプ、ハーネス、両面テープ、結束バンド消費電力(W)1.6保証期間1年適合車種三菱トライトン R6.0~ LC2T系内容量1セット
注意
※製品出荷時は素材色(つや消し黒)です。塗装の際は一般的なエアロパーツ同様、下地処理が必要です。
※ IPF 製マーカーランプとの組み合わせにより、保安基準第42条「その他の灯火等の制限」に準拠しておりますが、マーカーランプが点滅、 光度の増減をするような点灯接続をした場合、またはターンランプ、 ストップランプ、 バックランプ、 速度表示ランプ等に連動した接続 をした場合は車検不適合となります。
1件中 11各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
参考基準価格 (税別)販売価格(税別)販売価格(税込)
出荷目安
数量
70008176EXTR-01
40,000
39,980
43,978(税込)
5日以内出荷
返品不可
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

カー用品」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする