Tane.maki
つりケア 魚臭撃退 消臭スプレー つめかえ用
用途
車内空間・ウェア・シューズなどから臭う魚臭にシュッとスプレーして消臭。
成分
界面活性剤 / 消臭剤 / 除菌剤 / エタノール
色
クリアー系(液の色)
容量(mL)
280
液性
弱アルカリ性
使用の目安
約10cm四方に対して1回噴射
外装
プラスチック
危険物の類別
非危険物
内容量
1袋(280mL×1袋)
注意
※ご注意:モニターの発色具合により実際の商品とは色合いが異なる場合がございます。
バスケットに入れる
1
件中 1~1件
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
参考基準価格
(税別)
販売価格
(税別)
販売価格
(税込)
出荷目安
数量
70011780
-
¥
500
¥
498
¥
548
(税込)
7日以内出荷
返品不可
バスケットに入れる
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください