Tane.maki
つりケア 魚臭撃退 ハンドソープNew つめかえ用
用途
魚を触った後の手洗いに最適!魚の脂や魚臭をさっぱり洗い落とします。アロエベラ葉エキス・カキタンニン配合(保湿剤)で、手肌にうるおいを与えます。泡で出るヒノキの香りのハンドソープつめかえ用。
成分
水、PG、ベンザルコニウムクロリド、ブチルカルバミン酸ヨウ化プロピニル、セチルピリジニウムクロリド、ヒノキ精油
色
ホワイト系(泡の色)
容量(mL)
240
危険物の類別
非危険物
内容量
1袋(280mL×1袋)
注意
※ご注意:モニターの発色具合により実際の商品とは色合いが異なる場合がございます。
バスケットに入れる
1
件中 1~1件
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
参考基準価格
(税別)
販売価格
(税別)
販売価格
(税込)
出荷目安
数量
70011798
-
¥
600
¥
598
¥
658
(税込)
7日以内出荷
返品不可
バスケットに入れる
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください