曜日別特売

アイコート EFR-YR40 冬用セット

アイコート EFR-YR40 冬用セット - イチネンケミカルズ(旧:タイホーコーザイ)
セット内容主剤12.5kg + 硬化剤2.5kgYR40容量(kg)15分類冬用危険等級危険物の類別第四類危険物の品名第一石油類危険物の性状非水溶性内容量1セット(15kg)
関連資料:(8.32MB)
注意
※2液性の商品を棒で混ぜる行為は確実に硬化不良を起こします。
※拡販機電動ドリルの先に付けるプロペラのような物でしっかり拡販して下さい。
※冬期は床の温度が、44℃を下回ると硬化反応が止まります。
※気温が上がると硬化が始まります。
※個人宅(戸建住宅・集合住宅)様への配送は行っておりません。
1件中 11各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
参考基準価格 (税別)販売価格(税別)販売価格(税込)
出荷目安
数量
70013259006144
オープン
38,980
42,878(税込)
10日以内出荷
メーカー直送
返品不可
特別運賃
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください

特別運賃

地域単位配送費
全国1¥1,000/税込¥1,100
北海道地方1お送りできません
沖縄地方1お送りできません
離島1お送りできません
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

床/コンクリート/道路用」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする